Ft20850.00
ÁFA nélkül
Ft26479.50
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Öntöttvas alaplap acél hengerházzal és rovátkolt nyereggel az
állításhoz
• Túlterhelésvédő szeleppel
• Hidraulikusan kioldható a nyéllel
• Megfelel a gépekről szóló EK irányelvnek
• GS és TUV jóváhagyással
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140463738 |
ECLASS Code | 36120207 |
Egy darab súlya | 4.1kg |
Emelési kapacitás | 5t |
Emelési magasság Max. | 355mm |
Emelési magasság min. | 185mm |
Gyártó cikkszáma | T90504DS |
Nyereg max. állíthatósága | 60mm |
Szabványoknak megfelet | • Megfelel az EK gépekről szóló irányelvének • GS és TÜV jóváhagyás |
Terméktípus | PALACKEMELŐ |
UNSPSC Code | 24101612 |