Kennedy

EXTRA ERŐS TÖMLŐBILINCSFOGÓ

SKU:

KEN5034820K

MPN:

AT4185

Ft10840.00

ÁFA nélkül

Ft13766.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Acél pofákkal és PVC bevonatos markolattal amelyen 1/2"-os csatlakozóhely van, nyomatékkulcsok részére.
    Minden típusú CVJ tömlőbilincshez.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140225619

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    AT4185

    Használatra ezen:

    Fül típusú CVJ csomagtartó kapcsok

    Maximális kapacitás

    330mm

    Szerszám anyaga

    Acél

    Tartalmazza:

    Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz

    Teljes hossz

    26mm

    Terméktípus

    Fülkapcsos fogó

    Tömeg

    520g

    További jellemzők

    PVC bevonatú fogantyúk

    UNSPSC Code

    27140000