Kennedy

IPARI CLIC-R FOGÓ ( FÉLTENGELY BILINCS FOGÓ )

SKU:

KEN5034810K

MPN:

AT1129

Ft9390.00

ÁFA nélkül

Ft11925.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Acél pofákkal és PVC bevonatos nyéllel. Nyitórugós szerkezet, Clic-R típusú bilincsek oldásához és kötéséhez.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140225602

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    AT1129

    Használatra ezen:

    Clic és Clic-R tömlőkapcs

    Maximális kapacitás

    20mm

    Szerszám anyaga

    Acél

    Tartalmazza:

    Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz

    Teljes hossz

    260mm

    Terméktípus

    Tömlőbilincs Fogók

    Tömeg

    270g

    További jellemzők

    PVC bevonatú fogantyúk Rugós fogó

    UNSPSC Code

    27140000