noscriptSykes-Pickavant 660903 SUCTION VALVE GRINDER 66090300 | Cromwell Tools

Sykes-Pickavant

660903 SUCTION VALVE GRINDER

SKU:

SYK5036903S

MPN:

66090300

Ft1043.00

ÁFA nélkül

Ft1324.61

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    For grinding and lapping valves. Solid wood handle with rubber suction cup for firm positive grip.
    Overall length: 224mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sykes-Pickavant

    EAN

    5012737609031

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    40kg

    Gyártó cikkszáma

    66090300

    Teljes hossz

    224mm

    Terméktípus

    Szelepcsiszolók

    További jellemzők

    Ideális autókhoz és könnyű haszongépjárművekhez

    UNSPSC Code

    27140000