noscriptKennedy KAROSSZÉRIÁS HÚZATÓ KÉSZLET (9 DB-OS) | Cromwell Tools

Kennedy

KAROSSZÉRIÁS HÚZATÓ KÉSZLET (9 DB-OS)

SKU:

KEN5033460K

Ft33520.00

ÁFA nélkül

Ft42570.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Karosszéria-elemek horpadásainak javítására. Önmetsző húzató csavarral olyan helyekhez, ahol a karosszéria-elem hátoldalához nem lehet hozzáférni. Acélkampó méretsor karosszériaelemek élének húzatására, valamint láncos horog. A hosszú kalapácsnyél lehetővé teszi a húzó/ütő erő pontos irányítását.


    A készlet tartalma:
    (1x) kalapács (4.5 kg öntöttvas), 22.5 0/ x500 és 22.5 0/ x200 mm csövek,
    6x170, 6x120, 6x200 és 3x100 mm-es lemezek, láncos horog, hatszög anya és fröccsöntött hordtáska.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    9

    EAN

    5036140043213

    ECLASS Code

    21049090

    Gyártó cikkszáma

    YC-900

    Tartalmazza:

    2 lyukú csövek 6mm x 120mm lemez 6mm x 200mm lemez Fúvással öntött tároló tok Hatlapú anya Kalapács (10 fontos öntöttvas) Lánc és horog

    Terméktípus

    Dent lehúzó készlet

    Tömeg

    9g

    UNSPSC Code

    27141001