Ft6380.00
ÁFA nélkül
Ft8102.60
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Csak kézzel történő emeléshez használhatók. Gumi szívókupakkal működik, mely nem okoz sérülést az érintkezési felületen az emelés során. Használhatók üveg, műanyag, vagy bármilyen más, sima felületű anyag emelésére, de alkalmasak horpadások kihúzására is.
Egyes (VLS045)
Kettes (VLD070)
Hármas (VLT070)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csésze átmérője | 100mm |
Csészék száma | 1 |
Darabszám | Méret 4 |
EAN | 5036140015371 |
ECLASS Code | 21049090 |
Gyártó cikkszáma | VLS045 |
Maximális emelés | 45kg |
Szerszám alkalmazása | Szélvédő |
Szerszám anyaga | - FÉM: |
Tartalmazza: | Eszközkocsik |
Terméktípus | Szívócső |
Tömeg | 355g |
További jellemzők | Gumiszívóval felszerelve Használható horpadások kihúzására |
UNSPSC Code | 27141001 |