Kennedy

TÖMLŐFÚJATÓ NYOMÁSMÉRŐVEL, STANDARD

SKU:

KEN5038480K

Ft34330.00

ÁFA nélkül

Ft43599.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gyorscsatlakozós gumiabroncs fújó órás nyomásmér'vel, max. 12 bar értékig. A nyomásmér't ütésálló gumiház védi a sérülést'l. 8 bar értékig használható, száler'sítésű gumitöml'vel. Megfelel a 86/217/EEC szabvány el'írásainak. Leolvasási pontosság: 2psi/10kPa (0.1bar).
    Maximális fújási nyomás: 170psi/1200kPa (12bar).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140028241

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    0.72g

    Gyártó cikkszáma

    JD3295D-C

    Kijelző típusa

    Tárcsa

    Max. Nyomásmérés

    170psi

    Terméktípus

    Háromlábú Tartó

    További jellemzők

    Korrózióálló test acél kezelőkarral és sárgaréz szerelvényekkel Szénerősítésű gumi tömlő

    UNSPSC Code

    27140000