Kennedy

MINI LÉGKOMPRESSZOR/NYOMÁSMÉRŐ

SKU:

KEN5032500K

Ft11150.00

ÁFA nélkül

Ft14160.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gumiabroncsok, gumimatracok, csónakok, sporteszközök, tkp. bármilyen felfújható eszköz felfújására. 3 m kábellel, 12 V gépkocsi szivargyújtó csatlakozóval, fúvókával és adapterekkel. A kett's skálájú mér'órán lb/in2 és kg/cm2 érték is leolvasható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140025530

    ECLASS Code

    21049090

    Egy darab súlya

    1.3g

    Gyártó cikkszáma

    210140CB

    Kapacitás

    0 - 20

    Kijelző típusa

    Tárcsa

    Max. Nyomásmérés

    300psi

    Terméktípus

    Háromlábú állvány

    További jellemzők

    1/2" Csüggesztett Hosszabbító 150 mm Fúvókák és adapterek gumiabroncsok, légágyak, csónakok, sportfelszerelések és egyéb felfújható termékek felfújásához

    UNSPSC Code

    27140000