Sykes-Pickavant

027250 HAND HELD AUTO BRAKE PIPE FLARING TOOL

SKU:

SYK5031153V

MPN:

2725000

Ft138619.00

ÁFA nélkül

Ft176046.13

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    02725000
    Patented design, for producing high quality flares ‘on-the-vehicle’ with ease. Unique hydraulic power unit provides ultimate power for precision flaring. The ultimate flaring tool designed to save ime, money and frustration, the Flaremaster is used on the car without sacrificing flare quality. Will produce SAE or DIN, single or double lap flares on 3/16" and 4.75mm pipe. Ideal for replacing corroded sections of pipe.
    Features: Quick-release chuck for positive engagement of the punch. Fast-turn coarse thread on hydraulic ram, for quick assembly. Enhanced bridge unit for greater strength. Re-designed handle moulding, for greater comfort.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sykes-Pickavant

    Darabszám

    1

    EAN

    5012737941032

    ECLASS Code

    21049090

    Szerszám anyaga

    Acél

    Tartalmazza:

    Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz

    Terméktípus

    Fékcső gyújtó szerszám

    UNSPSC Code

    27141001