Ft2400.00
ÁFA nélkül
Ft3048.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A gépkocsi elektromos vezetékeinek gyors és erős összekötéséhez. Használata egyszerű, nincs szükség vezetékcsupaszítóra és -sajtolóra.
Legmagasabb feszültség: 600 Volt. Legmagasabb hőmérséklet: 105°C.
Csatlakozó anyaga: sárgaréz. Burkolat: ón szigetelés. Anyag: PP.
Tartalom:
vörös: 0.5mm2 x 1.0mm2 (25db).
kék: 1.5mm2 x 2.5mm2 (25db).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 50 |
EAN | 5036140064492 |
ECLASS Code | 27059103 |
UNSPSC Code | 27140000 |