noscriptKennedy AUTOMOTIVE FUSE ASSORTMENT SET ZINC 120-PCE HF020120NA | Cromwell Tools

Kennedy

AUTOMOTIVE FUSE ASSORTMENT SET ZINC 120-PCE

SKU:

KEN5039900K

MPN:

HF020120NA

Ft5190.00

ÁFA nélkül

Ft6591.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Szabvány késes gépkocsiolvadóbiztosítók átlátszó tartódobozban. Színkódokkal jelölt, áttetsz' biztosítóházak.Névleges feszültség: 32V.
    Biztosító anyaga: zinc.
    Tartalom: Késes biztosító típusa: 3A, 5A, 7.5A, 15A, 20A, 30A (15 db mindegyikb'l). Késes biztosító típusa: 10A (30db).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    120

    EAN

    5036140064522

    ECLASS Code

    27142002

    Egy darab súlya

    305g

    Gyártó cikkszáma

    HF020120NA

    Tartalmazza:

    3A, 5A, 7.5A, 15A, 20A, 30A (15 of each), 10A (30pcs)

    Terméktípus

    Alap autóipari lapos biztosítékok

    További jellemzők

    Átlátszó tárolódobozban szállítva Biztosíték anyaga: cink Biztosíték feszültség besorolása: 32V Színkódolt átlátszó biztosítéktestek

    UNSPSC Code

    39121606