Ft59990.00
ÁFA nélkül
Ft76187.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Nagyméretű digitális kijelzés, RS232 csatlakozó, számítógépre tölthető adatok. Ideális: irodákba, postahivatalokba és raktárakba. Hálózatról működtethető a 12Vdc 650mA AC transzformátor segítségével (tartozék) vagy a 6V4AH újratölthető akkumulátorról (tartozék). Egyszeri töltéssel 20 órán át működik.
WS-6E modell: Mérési tartomány - 6 kg/12 lb. Pontosság: 0.00 1kg/0.002 lb.
WS-15E modell: Mérési tartomány - 15 kg/31 lb. Pontosság: 0.002 kg/0.005 lb.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140035805 |
ECLASS Code | 24221200 |
Felbontás | 2g |
Gyártó cikkszáma | WS-15E |
Hossz | 400mm |
Kapacitás | 15kg |
Szélesség | 400mm |
Tartalmazza: | 6V4AH újratölthető akkumulátor |
Típus | Digitális értékesítés |
További jellemzők | 20 óra töltési idő |
UNSPSC Code | 41111500 |