Oxford

ELECTRONIKUS MÉRLEG 6KGX1GM

SKU:

OXD8442040K

MPN:

EHC-C

Ft91990.00

ÁFA nélkül

Ft116827.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Az irodai, postahivatali vagy bolti alkalmazásokra alkalmas mérlegek kialakítása lehetővé teszi a hálózatról való vagy akkumulátorról (tartalmazza) való működést. A nagyméretű digitális kijelző könnyen olvasható, és választható a metrikus vagy az angolszász érték is.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140244139

    ECLASS Code

    24221200

    Felbontás

    1g

    Gyártó cikkszáma

    EHC-C

    Hossz

    650mm

    Kapacitás

    6kg

    Szélesség

    500mm

    Tartalmazza:

    Újratölthető akkumulátor

    Típus

    Digitális értékesítés

    További jellemzők

    Kettős olvasás nagy digitális kijelző

    UNSPSC Code

    41111500