noscriptDymo DYMO M5 DIGITAL USB POSTAL SCALES (MAX 5KG) S0929000 | Cromwell Tools

Dymo

DYMO M5 DIGITAL USB POSTAL SCALES (MAX 5KG)

SKU:

DYM8443812C

MPN:

S0929000

Ft43763.00

ÁFA nélkül

Ft55579.01

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Our most versatile scales weigh envelopes
    and packages up to 5kg
    • Compact, accurate scales weigh
    envelopes and packages
    • Works with Windows® XP, Windows Vista™,
    Windows® 7, Windows® 8 or Mac OS®
    v10.4 or later


    Platform dimensions: 20 x 20cm.


    Power source: USB cable or 3 x AAA Batteries (batteries excluded).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Műanyag

    Brand

    Dymo

    EAN

    3501170929001

    ECLASS Code

    24221200

    Felbontás

    2g

    Gyártó cikkszáma

    S0929000

    Hossz

    200mm

    Kapacitás

    5kg

    Szélesség

    200mm

    Tartalmazza:

    Háromlábú Zseblámpa

    Típus

    Digitális értékesítés

    További jellemzők

    Kompakt méret Tara Gomb Funkció

    UNSPSC Code

    41111500