Ft92928.00
ÁFA nélkül
Ft118018.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Rugged 22 gauge steel scales with ribbed base. Portable weights are clearly displayed in large 2.54cm backlit LCD numbers. Function keys: On/off; tare; kg/lb; hold.
Platform size: 278 x 318 x 56mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5019856002941 |
ECLASS Code | 24221200 |
Felbontás | 100g |
Gyártó cikkszáma | GP100 |
Hossz | 278mm |
Kapacitás | 45kg |
Magasság | 56mm |
Szélesség | 318mm |
Tartalmazza: | Automatikus nulla követés |
Típus | Asztali mérlegek |
További jellemzők | Belső háttérvilágítású kijelző Hordozható Súlytartó kulcs |
UNSPSC Code | 41111500 |