Ft173467.00
ÁFA nélkül
Ft220303.09
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Capacity: 15kg/30 lb
Unit Scale: 0.5g/0.001 lb
Platform size: 292 x 222mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Műanyag Rozsdamentes |
Brand | Salter Brecknell |
ECLASS Code | 24221200 |
Gyártó cikkszáma | B140 |
Hossz | 292mm |
Kapacitás | 15kg |
Magasság | 13mm |
Szélesség | 222mm |
Tartalmazza: | Tápegység adapter |
Típus | Digitális értékesítés |
További jellemzők | Automatikus kikapcsolás Clear Button létesítmény LED kijelző Tara Gomb Funkció Zéró Buttton |
UNSPSC Code | 41111500 |