noscriptOxford 0-10MM ÓRÁS VASTAGSÁGMÉRŐ | Cromwell Tools

Oxford

0-10MM ÓRÁS VASTAGSÁGMÉRŐ

SKU:

OXD3300100K

Ft28030.00

ÁFA nélkül

Ft35598.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Papír, film, bőr, gumi stb. vastagságának gyors mérésére. A minőségi szerszámacél mérőfelületek edzettek, köszörültek és leppeltek a nagyobb pontosság érdekében. A mért anyag befogásához az orsót a hüvelykujjal működtetett kar emeli ki.


    Adatok:
    Tartomány: 0 - 10mm. Osztás: 0.01mm. Mélység: 30mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140154209

    Egy darab súlya

    236g

    Felbontás

    0.01mm

    Kijelző típusa

    Tárcsa

    Mérési pontosság

    +/- 0.02mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Mérési tartomány:

    0 - 10mm

    További jellemzők

    A mérőfelületek kiváló minőségű szerszámacélból készültek, edzettek, csiszoltak és hornyoltak.

    UNSPSC Code

    41111607