noscriptOxford MINI LÉZER ZSEBHŐMÉRŐ 3125675F | Cromwell Tools

Oxford

MINI LÉZER ZSEBHŐMÉRŐ

SKU:

OXD3125675F

MPN:

3125675F

Ft14890.00

ÁFA nélkül

Ft18910.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az IR-88H infravörös zsebhőmérő egy új típusú termék. Használható
    bármilyen légkondicionáló és fűtési rendszer ellenőrzésére. Háztartási
    készülékek - pl. hűtőszekrény, mosogatógép, fagyasztó és sütő



    • ellenőrzésére is használható. Meggyőződhet a megfelelő főzési,
      sütési és tárolási hőmérsékletről.
      Funkciók:
      • Lézermutató
      • 6:1 távolság a mérési ponttól
      • Akár 270 °C / 518 °F hőmérsékletig használható
      • Megőrzi az adatot, és a legmagasabb mérési eredményt (IR-88H)
      • Lezárható folyamatos működéshez (88H)
      • Programozható riasztási pont (88H)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467699

    ECLASS Code

    27200205

    Felbontás

    0.1°°C

    Mérési pontosság

    +/-2°°C

    Méret

    97 x 53 x 25mm

    Mérettartomány

    -20° to 270°°C

    Tartalmazza:

    2 x AAA elem kagyló

    Tömeg

    81g

    További jellemzők

    #N/A Válaszidő: Kevesebb mint 750ms

    UNSPSC Code

    41112212