Ft12130.00
ÁFA nélkül
Ft15405.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Hőmérséklet, páratartalom és harmatpont együttes kijelzése
• Választható °C/°F
• Személyre szabható mérési kompenzáció
• Mérési intervallum, rendszeridő és automatikus kikapcsolási idő beállítása
• MAX/MIN üzemmódok
• 100 adatkészlet tárolása, manuális/automatikus tárolási üzemmódok
• USB-kommunikáció, PC-szoftver, adattárolás, LCD háttérvilágítás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140467682 |
ECLASS Code | 27200205 |
Felbontás | 0.1°C |
Gyártó cikkszáma | UT333 |
Mérési pontosság | ±1,0℃°C |
Méret | 155x50x28mm |
Mérettartomány | -10-től 60-ig°C |
Tömeg | 102g |
További jellemzők | Rövid nyomógomb: Bekapcsolás/kikapcsolás Rövid nyomógomb: Váltás ℃/℉ között Rövid nyomógomb: Váltás MAX/MIN/QUIT között |
UNSPSC Code | 41112212 |