Ft28330.00
ÁFA nélkül
Ft35979.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
IR-95 élelmiszerbiztos infravörös fénnyel működő, érintéses hőmérő,
mely egy szonda segítségével ellenőrzi a felület hőmérsékletét,
és használható belső hőmérséklet nyomon követésére és ezzel
összefüggő riasztásokra.
A hőmérő méri az adott tárgy felületi és belső hőmérsékletét
egyaránt.
Ételek hőmérsékletnek professzionális mérésére ideális. Szintén
praktikus éttermekben és konyhákban.
Funkciók:
• Beépített, kihajtható szonda az étel
belső hőmérsékletének mérésére.
• MIN/MAX hőmérséklet kijelzése
a gyors tájékozódás érdekében.
• Kis méretű, modern kialakítású
burkolat.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140467668 |
ECLASS Code | 27200205 |
Méret | 50x67x185mm |
Tartalmazza: | 2 az 1-ben élelmiszerbiztos, infravörös hőmérők Felhasználói kézikönyv |
Tömeg | 180g |
További jellemzők | Ismétlési pontosság: <1°C Mérési válaszidő: <500 ms Válaszidő: Kevesebb mint 500 ms |
UNSPSC Code | 41112212 |