Ft37600.00
ÁFA nélkül
Ft47752.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Dupla lézeres cél
• Automatikusan megőrzi az adatokat
• Magas és alacsony riasztás
• Max. érték kijelzése
• Automatikus leállítás DT-8861
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140467651 |
ECLASS Code | 27200205 |
Felbontás | 0,1-től 1000-ig°C |
Gyártó cikkszáma | DT-8861 |
Méret | 250 x 150 x 100mm |
Mérettartomány | -50-től 550-ig°C |
Tartalmazza: | Angol kézikönyv Hordtáska |
Tömeg | 163g |
További jellemzők | Felbontás 0.1-ig Mérési távolság: 5 cm - 15 cm (2 hüvelyk - 5,9 hüvelyk) |
UNSPSC Code | 41112212 |