noscriptBrannan 44/430/0 155mm 10/110 SPIRIT THERMOMETER 44/430/0 | Cromwell Tools

Brannan

44/430/0 155mm 10/110 SPIRIT THERMOMETER

SKU:

BRN3125170S

MPN:

44/430/0

Ft1964.00

ÁFA nélkül

Ft2494.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Spirit


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Brannan

    ECLASS Code

    27200205

    Felbontás

    1°C

    Gyártó cikkszáma

    44/430/0

    Mérési pontosság

    1.5°C

    Méret

    155mm

    Mérettartomány

    -10-től 100-ig°C

    UNSPSC Code

    41112212