noscriptBrannan 14/410/3 215mm FACTORY ACT THERMOMETER 14/410/3 | Cromwell Tools

Brannan

14/410/3 215mm FACTORY ACT THERMOMETER

SKU:

BRN3125060F

MPN:

14/410/3

Ft2947.00

ÁFA nélkül

Ft3742.69

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Range: -10C to 50C, 20F to 120F


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Brannan

    EAN

    5011405144102

    ECLASS Code

    27200205

    Gyártó cikkszáma

    14/410/3

    Mérési pontosság

    1°C

    Méret

    215x40x8mm

    Mérettartomány

    10 to 50°C

    UNSPSC Code

    41112212