noscriptOxford ROCKWELL ETALON 85-95 HRB | Cromwell Tools

Oxford

ROCKWELL ETALON 85-95 HRB

SKU:

OXD3039210K

Ft13900.00

ÁFA nélkül

Ft17653.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Próbadarab tartólap, behatoló testek, etalonok.


    Nagy lapos tartólap -9100K
    Kis lapos tartólap -9110K
    V-hornyos tartólap -9120K
    Gyémánt behatoló test -9150K
    Acélgolyó behatoló test -9160K
    Rockwell etalon -9210K
    Rockwell etalon -9220K
    Rockwell etalon -9230K
    Rockwell etalon -9240K


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140153981

    Méret

    60mm x 40mm x 10mm

    Terméktípus

    Alap vizsgálati blokk

    UNSPSC Code

    41114611