noscriptOxford EC2 ELEKTROMOS KÉZI SZÁMLÁLÓ | Cromwell Tools

Oxford

EC2 ELEKTROMOS KÉZI SZÁMLÁLÓ

SKU:

OXD3145820K

Ft5690.00

ÁFA nélkül

Ft7226.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Az elektromos kézi számláló 9999-ig számlál. Négyjegyű LCD, nagy nyomógomb. Ütésálló konstrukció, puha gumírozott gomb. Opcionális számlálás jelző hang. Elemmel együtt. Méretei: 30 x 15 x 60 mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140054868

    ECLASS Code

    21160109

    Gyártó cikkszáma

    EC2

    Kijelző

    LCD

    Mérettartomány

    0 - 9,999rpm

    Számjegyek száma

    4

    Tartalmazza:

    Akkumulátor

    Teljes magasság

    60mm

    Teljes mélység

    15mm

    Teljes szélesség

    30mm

    Terméktípus

    Elektronikus számlaszámláló

    További jellemzők

    Nagy hatású konstrukció

    UNSPSC Code

    41112802