noscriptOxford DIGITÁLIS TACHOMÉTER (FORDULATSZÁMMÉRŐ) 3152740F | Cromwell Tools

Oxford

DIGITÁLIS TACHOMÉTER (FORDULATSZÁMMÉRŐ)

SKU:

OXD3152740F

MPN:

3152740F

Ft28990.00

ÁFA nélkül

Ft36817.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Ezzel a digitális fordulatszámmérővel
    gyorsan, pontosan és érintésmentesen lehet
    mérni a forgó alkatrészek fordulatszámát és
    kerületi sebességét.
    • Ez a fordulatszámmérő processzoros,
    fotoelektronikus és lézeres csomóponti
    technológiát alkalmaz egyetlen PHOTO TACH
    (fordulatszámmérő és fordulatszámláló)
    készülékben.
    • Két mérési üzemmód: fordulatszám
    (egység: RPM) és számláló (egység: REV,
    fordulat)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467705

    ECLASS Code

    21160109

    Kijelző

    LCD

    Mérési pontosság

    ±(0,05%+1 számjegy)

    Mérettartomány

    2 - 99,999rpm

    Számjegyek száma

    5

    Távolság mérése

    50-től 500-igmm

    Teljes hossz

    160mm

    Teljes mélység

    39mm

    Teljes szélesség

    58mm

    Terméktípus

    Fordulatszámmérő - Érintkezés nélküli - Fordulatszám

    Tömeg

    151g

    További jellemzők

    Áramfogyasztás: Kb. 45mA Időalap: kvarckristály

    UNSPSC Code

    41112802