Ft189900.00
ÁFA nélkül
Ft241173.00
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A legszigorúbb min'ségi követelmények szerint gyártott precíziós gránit termékek, melyek pontos felületet nyújtanak a végs' mérések elvégzéséhez. Mérettartóbb az acélnál vagy az öntvénynél, alacsony h'tágulási együtthatója révén. Nem karcol, korróziómentes és könnyen tisztán tartható.
Párhuzamhasábok
Munkadarabok beállítására szolgál gépasztalokon vagy mér'lapokon. Párban kapható. Gyártva a BS906:Part1:Grade B el'írásai szerint. UKAS bizonylattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Gránit |
Brand | Oxford |
EAN | 5036140154049 |
ECLASS Code | 21170603 |
Hossz | 400mm |
Magasság | 40mm |
Szabványoknak megfelet | BS906: Rész 1: B minőség |
Szélesség | 63mm |
Típus | Precíziós párhuzamok |
Tömeg | 6.97kg |
UNSPSC Code | 41114508 |