noscriptBosch GMS 120 MULTI DETECTOR 601081000 | Cromwell Tools

Bosch

GMS 120 MULTI DETECTOR

SKU:

BCH2664242W

MPN:

601081000

Ft129260.00

ÁFA nélkül

Ft164160.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    GMS 120
    Locates live cables, metals or wooden substructures in walls or ceilings. It is the only tool on the market that calibrates itself, therefore preventing errors caused by incorrect calibration. Max. detection depth: ferrous metals/non-ferrous metals/live cables/wood - 120/80/50/38mm.
    Auto shutdown: 5 mins.
    Batteries: 1x 9V.
    Dimensions (L x W x H): 200 x 85 x 32mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Akkumulátor típusa

    1x9V 6LR61

    Behatolás elleni védelem besorolása

    IP54

    Biztonsági besorolás

    III. kategória

    Brand

    Bosch

    Detection Type

    Vasfémek

    EAN

    3165140560108

    ECLASS Code

    27371801

    Gyártó cikkszáma

    GMS 120

    Jelzés

    Hallás/vizuális

    Legkisebb érzékelt feszültség

    110V ac

    Maximális érzékelt feszültség

    230V ac

    Maximum Detection Depth

    Copper 80 Live Cables 50 Steel 120 Wooden substructures 38mm

    Méretek

    200x85x32mm

    Tartalmazza:

    Akkumulátor Hordozóheveder

    UNSPSC Code

    41111903

    Voltage Sensing Range

    0.1mVac to 600VacV