Rutland Sport

PROFESSZIONÁLIS MULTIFUNKCIÓS DIGITÁLIS STOPPERÓRA

SKU:

RTL3143120K

MPN:

JG234

Ft9370.00

ÁFA nélkül

Ft11899.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy képernyős, három soros kijelző.
    Idő, dátum és 12/24 órás
    kijelző. 80 kör és osztott
    memória 1/100 mp.
    A leggyorsabb, leglassabb
    és átlagos kör kijelző.
    Visszaszámláló időzítő 10
    óra munkatartományban.
    Léptető funkció,
    választható léptető
    intervallummal.
    3 másodperces EL
    háttérvilágítás. CR2032 3V
    lítium akkumulátor. Víz és
    ütésálló. A hámot és a
    nyakpántot is tartalmaz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rutland Sport

    EAN

    5036140412583

    Gyártó cikkszáma

    JG234

    Kijelző

    24 órás naptár és idő

    Mérési pontosság

    0.03

    Tartalmazza:

    A hámot és a nyakpántot is tartalmaz

    Típus

    Alap

    További jellemzők

    Vízálló és ütésálló

    UNSPSC Code

    41111613