noscriptKennedy 6" ÁLLÍTHATÓ ACÉL DERÉKSZÖG | Cromwell Tools

Kennedy

6" ÁLLÍTHATÓ ACÉL DERÉKSZÖG

SKU:

KEN5184160K

Ft39370.00

ÁFA nélkül

Ft49999.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett acélból készült, precíziósan köszörült. Három állítható szárral, melyek rözít'csavarral er'síthet'k a talphoz. Egy sima, párhuzamos szár, mellyel műhelyderékszögként használható, egy 30° -ban illetve 45°-ban lesarkalt szár szögek ellen'rzésére, illetve egy keskeny, metrikus és inch-es skálabeosztású szár.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140111912

    ECLASS Code

    21170207

    Gyártó cikkszáma

    AS/6

    Hossz

    150mm

    Méret

    152mm

    Tartalmazza:

    ferde élű penge

    UNSPSC Code

    27111800