noscriptKennedy 225MM (9") ACÉLDERÉKSZÖG | Cromwell Tools

Kennedy

225MM (9") ACÉLDERÉKSZÖG

SKU:

KEN5184680K

Ft27570.00

ÁFA nélkül

Ft35013.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (39)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett acélból készült. Párhuzamköszörült élek,
    így a derékszög kívül és belül is pontos merõlegest ad mind a talpán, mind a szárán.
    Derékszög pontossága:
    75mm, 100mm és 150mm = +/- 0.030mm
    225mm és 300mm = +/- 0.040mm


    *Robusztus, erős műanyag dobozban.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Négyzet

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140227590

    ECLASS Code

    21170207

    Felületkezelés

    Szatén króm

    fokozat

    B

    Hossz

    225mm

    Méret

    225mm

    Szabványoknak megfelet

    BS939

    Tartalmazza:

    Ügy

    Tűréshatár

    +/-0.040mm

    UNSPSC Code

    27111800