Ft108060.00
ÁFA nélkül
Ft137236.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ideal for sample containment. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC. For in vitro use only. Choice of plastic or metal flow seal cap. Leak tested in accordance with EN14254 Annexe D and BS5213. Aseptically manufactured under cleanroom conditions (class 7 ISO 14644) to exclude microbiological contamination. Manufactured from virgin polystyrene. All materials are non-cytotoxic.
Sterility: (AS) Aseptic Manufacture.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polisztirol |
Brand | Sterilin |
Gyártó cikkszáma | 125CP |
Mennyiség a csomagban | 300 |
Nyél | Műanyag |
Sterilitás | aszeptikus |
UNSPSC Code | 41121800 |
Volume Capacity | 60ml |