noscriptSterilin 250ml CONTAINER PLAIN LABEL 190C PS/ME (50) 190C PS/ME (50) | Cromwell Tools

Sterilin

250ml CONTAINER PLAIN LABEL 190C PS/ME (50)

SKU:

STS3851603C

MPN:

190C PS/ME (50)

Ft81803.00

ÁFA nélkül

Ft103889.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Ideal for sample containment. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC. For in vitro use only. Choice of plastic or metal flow seal cap. Leak tested in accordance with EN14254 Annexe D and BS5213. Aseptically manufactured under cleanroom conditions (class 7 ISO 14644) to exclude microbiological contamination. Manufactured from virgin polystyrene. All materials are non-cytotoxic.
    Sterility: (AS) Aseptic Manufacture.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polisztirol

    Brand

    Sterilin

    Gyártó cikkszáma

    190C

    Mennyiség a csomagban

    50

    Nyél

    - FÉM:

    Sterilitás

    aszeptikus

    UNSPSC Code

    41121800

    Volume Capacity

    250ml