noscriptSterilin 150ml CONTAINER P/LABEL,MF/SEAL CAP 165C PS/ME-12 165C PS/ME-12 | Cromwell Tools

Sterilin

150ml CONTAINER P/LABEL,MF/SEAL CAP 165C PS/ME-12

SKU:

STS3851602B

MPN:

165C PS/ME-12

Ft15463.00

ÁFA nélkül

Ft19638.01

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    Ideal for sample containment. CE marked in accordance with the European Directive 98/79/EC. For in vitro use only. Choice of plastic or metal flow seal cap. Leak tested in accordance with EN14254 Annexe D and BS5213. Aseptically manufactured under cleanroom conditions (class 7 ISO 14644) to exclude microbiological contamination. Manufactured from virgin polystyrene. All materials are non-cytotoxic.
    Sterility: (AS) Aseptic Manufacture.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polisztirol

    Brand

    Sterilin

    Gyártó cikkszáma

    165C PS/ME-12

    Mennyiség a csomagban

    12

    Nyél

    - FÉM:

    Sterilitás

    aszeptikus

    UNSPSC Code

    41121800

    Volume Capacity

    150ml