Kennedy

150MM/6" FLEXIBILIS ROZSDAMENTES VONALZÓ SZÖGLETES VÉGGEL

SKU:

KEN5183020K

Ft1790.00

ÁFA nélkül

Ft2273.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló minőségű rugalmas megeresztett rozsdamentes acél. Matt krómozott kivitel, kopásálló fekete skálabeosztás és számok. Könnyen leolvasható. A teljes hosszra vonatkozó pontosság: ±0.2 mm. Rozsdamentes.


    Szögletes vég - Flexibilis penge
    Rugalmas megeresztett rozsdamentes acélpenge. 12 mm pengeszélesség.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140001114

    ECLASS Code

    21170301

    Felületkezelés

    Szaténkróm

    Gyártó cikkszáma

    FSD 150MM/6"

    Horog típusa

    Függő lyuk

    Hossz

    150mm

    Mértékegységek

    Metrikus

    szabványos

    EGK első osztály

    Szélesség

    18mm

    Típus

    Mérnökök szabálya

    További jellemzők

    Állandó fekete figurák és fokozatok Tükröződésmentes bevonat

    UNSPSC Code

    41111604