Kennedy

30 PENGÉS RÁDIUSZSABLON 1/32-17/64"

SKU:

KEN5180920K

Ft5610.00

ÁFA nélkül

Ft7124.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Edzett és polírozott acélból készült, a pengék precíziósan marózva az optimális pontosság érdekében. Külső és belső rádiuszok mérésére. Acél tokban.


    Mérési tartományok:
    34 metrikus penge: 1.0 - 3.0 x .25 és 3.5 - 7.0 x .5.
    32 metrikus penge: 7.5 - 15.0 x .5.
    32 inches penge: 17/64”- 1/2”x 1/64”.
    30 metrikus penge: 15.5 - 20.0 x .5 és 21.0 - 25.0 x1.
    30 inches penge: 1/32” - 1/4” x 1/64”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140036697

    ECLASS Code

    21170206

    Gyártó cikkszáma

    430/A

    Levelek száma

    30

    UNSPSC Code

    41111600