Ft42036.00
ÁFA nélkül
Ft53385.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
UNF - Class Tolerance 2A
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140344754 |
ECLASS Code | 21170206 |
Gyártó cikkszáma | 824 |
Mérési rendszer | angolszász, |
Típus | Menj |
UNSPSC Code | 41111600 |