noscriptOxford EDZETT & KÖSZÖRÜLT ACÉL PÁRHUZAMHASÁB KÉSZLET 28 DB-OS | Cromwell Tools

Oxford

EDZETT & KÖSZÖRÜLT ACÉL PÁRHUZAMHASÁB KÉSZLET 28 DB-OS

SKU:

OXD3723640K

Ft144520.00

ÁFA nélkül

Ft183540.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Edzett és köszörült acél párhuzamhasábok műhelymunkákra. Párban kerül forgalomba.
    Megmunkálás el'tti szintezéséhez vagy gépműhelyekben.


    Keménység: HRC:58 - 62.
    Pontosság: ±0.005mm.


    28 darabos készlet
    Tartalma: 1-1 pár az alábbi méretekb'l:
    14 x 4 x 150mm, 16 x 4 x 150mm, 18 x 4 x 150mm, 20 x 4 x 150mm, 22 x 4 x 150mm, 24 x 4 x 150mm, 26 x 4 x 150mm, 28 x 4 x 150mm, 30 x 4 x 150mm,
    32 x 4 x 150mm, 35 x 4 x 150mm, 40 x 4 x 150mm, 45 x 4 x 150mm, 50 x 4 x 150mm.
    Fa tárolódobozban.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Oxford

    Darabszám

    28

    EAN

    5036140155282

    ECLASS Code

    21170207

    Gyártó cikkszáma

    GSP028

    Keménység

    58 - 62

    Mérési pontosság

    ±0.005mm

    Tartalmazza:

    Fa tárolódoboz Párhuzamosok 14 x 10 x 150mm Párhuzamosok 16 x 10 x 150mm Párhuzamosok 18 x 10 x 150mm Párhuzamosok 26 x 10 x 150mm Párhuzamosok 28 x 10 x 150mm Párhuzamosok 30 x 10 x 150mm Párhuzamosok 45 x 10 x 150mm

    Típus

    Preciziós párhuzamos készletek

    Tömeg

    11.5kg

    További jellemzők

    Párosan szállítva

    UNSPSC Code

    41111600