noscriptFluke T5-1000 ELECTRICAL TESTER 609385 | Cromwell Tools

Fluke

T5-1000 ELECTRICAL TESTER

SKU:

FLU5167070R

MPN:

609385

Ft150696.00

ÁFA nélkül

Ft191383.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Easy and accurate OpenJaw™ current measurement
    Continuity beeper
    Compact design with neat probe storage
    Auto off mode to conserve battery life


    AC Voltage: 100V
    DC voltage: 1000V
    AC./DC current 100A
    Resistance: 1000W
    Calibration Frequency:45 to 66 Hz
    Digital Display Count 1000
    Safety Category: 1000V CAT III
    Weight: 300g
    Size: (H x W x D)230 x 51 x 30.5mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Fluke

    EAN

    0095969067232

    Gyártó cikkszáma

    T5-1000

    Max. AC feszültség

    1000V

    Max. DC feszültség

    1000V

    Tartalmazza:

    4 mm detachable probes Instruction sheet

    Tömeg

    300g

    További jellemzők

    Automatikus kikapcsolási mód az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében

    UNSPSC Code

    41113630