noscriptOxford KISMÉRETŰ DIGITÁLIS MULTIMÉTER UT-120C | Cromwell Tools

Oxford

KISMÉRETŰ DIGITÁLIS MULTIMÉTER

SKU:

OXD5166462E

MPN:

UT-120C

Ft13990.00

ÁFA nélkül

Ft17767.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Automatikus kikapcsolás.
    • Kapacitásmérés.
    • Váltakozó és egyenáramú áramerősség mérése.
    • Mérési tartomány automatikus beállítása.
    • 4000-ig működő kijelző.
    • Adattárolás és viszonyítási üzemmód.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467620

    Gyártó cikkszáma

    UT120C

    Max. AC feszültség

    600V

    Max. DC feszültség

    600V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    0.4A

    Max. Váltakozó áramerősség

    0.4A

    Tartalmazza:

    Akkumulátor

    Tömeg

    76g

    További jellemzők

    4000 Kijelzőszám Automatikus kikapcsolás

    UNSPSC Code

    41113630