Oxford

AC/DC KOMPAKT DIGITÁLIS MULTIMÉTER

SKU:

OXD5161325K

MPN:

DT-660

Ft9990.00

ÁFA nélkül

Ft12687.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    DT-660
    • Mérési tartomány kézzel állítható, biztonságos kialakítás és
    adattárolás
    • Maximális feszültség: 600 V
    • Maximális egyenáramú feszültség: 600 V
    • Maximális váltakozó áramú áramerősség: 10 A / 10 000 mA
    • Maximális egyenáramú áramerősség: 10 A / 10 000 mA
    • Tömeg: 200 g


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467576

    Gyártó cikkszáma

    DT-660

    Max. AC feszültség

    600V

    Max. DC feszültség

    600V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    10A

    Max. Váltakozó áramerősség

    10A

    Tömeg

    200g

    További jellemzők

    Adattartás Kézi tartomány

    UNSPSC Code

    41113630