Oxford

NAGY PONTOSSÁGÚ DIGITÁLIS MULTIMÉTER

SKU:

OXD5164320M

MPN:

5164320M

Ft19990.00

ÁFA nélkül

Ft25387.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    DT-2008
    • Váltakozó és egyenáramú feszültség: 700 V és 1000 V
    • Váltakozó és egyenáramú áramerősség: 20 A
    • Ellenállás: 20 MΩ
    • Kapacitás: 200 μF
    • Frekvencia: 20 kHz
    • Hőmérséklet: 760 °C / 1400 °F
    • Dióda ellenőrzés: nyílt feszültség 2,8 V=
    • Szakadásvizsgálat: küszöbérték 30 Ω
    Méret: 195 mm x 92 mm x 38 mm
    • Tömeg: 380 g


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467613

    Gyártó cikkszáma

    DT-2008

    Max. AC feszültség

    700V

    Max. DC feszültség

    1000V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    20A

    Max. Váltakozó áramerősség

    20A

    Tartalmazza:

    Háromszoros Gerenda Teljes védelmi tartomány Tesztvezetékek

    Tömeg

    380g

    További jellemzők

    Méretek: 195 mm x 92 mm x 38 mm

    UNSPSC Code

    41113630