Ft47834.00
ÁFA nélkül
Ft60749.18
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
DM78C
5 functions/16 ranges. Continuity test: buzzer alert. Auto power off saves batteries. Data Hold. Protective case included
Display: LCD, 3-3/4-digit, 3400 Count.
Mesaurement ranges:
Voltage: AC 0.001V - 600V (50 ~ 60Hz).
Voltage: DC 0.1mV - 600V.
Input impedance: 10MW.
Resistance: 0.1W - 34MW.
Continuity R: <340W.
Dimensions: 130 x 77 x 18mm.
Weight: approx. 110g (incl. battery and case).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Beha Amprobe |
EAN | 0095969443364 |
Gyártó cikkszáma | DM78C |
Max. AC feszültség | 600V |
Max. DC feszültség | 600V |
Tartalmazza: | Tesztvezetékek Zsebhordtáska |
Tömeg | 110g |
További jellemzők | Az automatikus kikapcsolás elemeket takarít Go Anywhere mérő |
UNSPSC Code | 41113630 |