noscriptOxford 6 AZ 1-BEN DIGITÁLSIS MULTIMÉTER HŐMÉRŐVEL DT-61 | Cromwell Tools

Oxford

6 AZ 1-BEN DIGITÁLSIS MULTIMÉTER HŐMÉRŐVEL

SKU:

OXD5160625D

MPN:

DT-61

Ft43990.00

ÁFA nélkül

Ft55867.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    DT-61
    • Maximális feszültség: 600 V
    • Maximális egyenáramú feszültség: 600 V
    • Maximális váltakozó áramú áramerősség: 10 A
    • Maximális váltakozó és egyenáramú áramerősség: 10 A
    • Tömeg: 342 g
    A 6 az 1-ben funkció a következőket tartalmazza:
    Multiméter.
    Fénymérő.
    Zajszint.
    Páratartalom mérő.
    Hőmérő.
    Érintésmentes feszültségjelző.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140467569

    Gyártó cikkszáma

    DT-61

    Max. AC feszültség

    600V

    Max. DC feszültség

    600V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    10A

    Max. Váltakozó áramerősség

    10A

    Tartalmazza:

    Csúszásgátlóság Dióda- és folytonossági teszt Gyakoriság Működési ciklus

    Tömeg

    342g

    További jellemzők

    Adattartás és relatív funkció Automatikus kikapcsolás Automatikus tartomány Dupla öntött ház

    UNSPSC Code

    41113630