Ft335705.00
ÁFA nélkül
Ft426345.35
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
175 True RMS Multimeter
0.15% basic accuracy. 6000 count resolution. Manual and automatic ranging. Frequency and capacitance measurements. Resistance, continuity and diode measurements. Min-max-average recording. EN61010-1 Cat III 1000V/Cat IV 600V.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Fluke |
EAN | 0095969095921 |
Gyártó cikkszáma | 175 |
Max. AC feszültség | 1000V |
Max. DC feszültség | 1000V |
Max. Egyenáramú áramerősség | 10A |
Max. Váltakozó áramerősség | 10A |
Tartalmazza: | Felhasználói kézikönyv Tesztvezetékek |
Tömeg | 420g |
További jellemzők | Kézi és automatikus tartomány Kijelző tartása és automatikus tartása Simítás |
UNSPSC Code | 41113630 |