noscriptFluke 116 FLUKE TRUE RMS MULTIMETER 2583601 | Cromwell Tools

Fluke

116 FLUKE TRUE RMS MULTIMETER

SKU:

FLU5161126C

MPN:

2583601

Ft300857.00

ÁFA nélkül

Ft382088.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    116
    Compact true-rms meter for HVAC troubleshooting. It has everything needed in an HVAC meter including temperature and microamp measurements to quickly troubleshoot problems with HVAC equipment and flame sensors.
    Voltage max: 600V AC/DC.
    Current max: 600mA AC/DC.
    Capacitance max: 500mF.
    Temp. range: -40°C - 400°C.
    Continuity: 600W.
    Diode test: 2V.
    Safety rating: Cat III 600V.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Fluke

    EAN

    0095969344838

    Gyártó cikkszáma

    2583601

    Max. AC feszültség

    600V

    Max. DC feszültség

    600V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    10A

    Max. Váltakozó áramerősség

    10A

    Tartalmazza:

    Felhasználói kézikönyv Pisztolytáska

    Tömeg

    550g

    További jellemzők

    Size (HxWxD): 167 mm x 84mm x 46 mm

    UNSPSC Code

    41113630