noscriptFluke 115 AUTO RANGING MULTIMETER 2583583 | Cromwell Tools

Fluke

115 AUTO RANGING MULTIMETER

SKU:

FLU5161125B

MPN:

2583583

Ft259034.00

ÁFA nélkül

Ft328973.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    115
    Used for a wide variety of electrical and electronic testing applications. This true-rms meter provides easy one handed operation in a compact package.
    Voltage max: 600V AC/DC.
    Current max: 20A DC.
    Capacitance max: 1000mF.
    Frequency max: 50kHz.
    Continuity: 600W.
    Diode test: 2V.
    Safety rating: Cat III 600V.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Fluke

    EAN

    0095969344814

    Gyártó cikkszáma

    115

    Max. AC feszültség

    600V

    Max. DC feszültség

    600V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    10A

    Max. Váltakozó áramerősség

    10A

    Tartalmazza:

    Felhasználói kézikönyv Pisztolytáska

    Tömeg

    550g

    További jellemzők

    Ellenállás és folytonosság Min/Max/Átlagos a jelingadozások rögzítéséhez

    UNSPSC Code

    41113630