noscriptFluke 114 AUTO RANGING MULTIMETER ELECTRICAL 2583552 | Cromwell Tools

Fluke

114 AUTO RANGING MULTIMETER ELECTRICAL

SKU:

FLU5161124A

MPN:

2583552

Ft210457.00

ÁFA nélkül

Ft267280.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    114
    Used for troubleshooting on ‘go/no-go’ testing. It includes a feature to prevent false readings caused by ghost voltage.
    Voltage max: 600V AC/DC.
    Continuity: 600W.
    Safety rating: Cat III 600V.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Fluke

    EAN

    0095969344791

    Gyártó cikkszáma

    114

    Max. AC feszültség

    600V

    Max. DC feszültség

    600V

    Max. Egyenáramú áramerősség

    10A

    Max. Váltakozó áramerősség

    10A

    Tartalmazza:

    Felhasználói kézikönyv Pisztolytáska Tesztvezetékek

    Tömeg

    550g

    További jellemzők

    Ellenállás és folytonosság Min/Max/Átlagos a jelingadozások rögzítéséhez

    UNSPSC Code

    41113630