Ft65500.00
ÁFA nélkül
Ft83185.00
ÁFÁ-val
Zománcbevonatú keret, keményfém hegyű mér'csapok és finomállítású racsni. Min'ségi méretpontos műanyag tárolódobozban.
A készlet tartalma:
OXD -335 - 5500K 0 - 25mm, 25 - 50mm, 50 - 75mm, 75 - 100mm küls' mikrométerek, 25mm, 50mm és 75mm-es beállító etalonok, 2 mikrométer állító feszít'kulcs.
OXD -335 - 6600K 0 - 1", 1 - 2", 2 - 3" és 3 - 4" küls' mikrométerek, 1", 2" és 3"
beállító etalonok, 2 mikrométer állító feszít'kulcs.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140059863 |
Készlet típusa | Külső |
Kijelző típusa | analóg |
Mérési rendszer | angolszász, |
Tartalmazza: | 115 mm Pontos Lapos Orrú Fogók 2 - 3" külső mikrométerek 3/4 in mikrométer beállító villáskulcsok (2) |
UNSPSC Code | 41111601 |