noscriptMitutoyo 167-101 25MM MEASURING STANDARD 167-101 | Cromwell Tools

Mitutoyo

167-101 25MM MEASURING STANDARD

SKU:

MIT3252700A

MPN:

167-101

Ft13857.00

ÁFA nélkül

Ft17598.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Series 167 - Metric
    For zero adjustment of outside micrometers.
    Accuracy:
    Flatness: within 0.3µm.
    Parallelism: within 2µm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Mitutoyo

    EAN

    4946368026800

    Gyártó cikkszáma

    167-101

    UNSPSC Code

    41111601